RITTAL SPA - RIT3187930 BLUE E + / DA 2600 W / CONDIZIONATORE DA - 3187930

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Betriebsspannung AC 50 Hz - 110...480 V
Ausführung - Luft/Luft
Spannungsart - AC
Betriebsspannung AC 60 Hz - 110...480 V
Mit Temperaturregelung - ja
Packung
1 ST
EAN
4028177708068
Artikelnummer
RIT3187930
Herstellernummer
3187930
Hersteller
RIT
Betriebsspannung AC 50 Hz:
110...480 V
Ausführung:
Luft/Luft
Spannungsart:
AC
Betriebsspannung AC 60 Hz:
110...480 V
Mit Temperaturregelung:
ja
Breite:
450 mm
Funktion Master/Slave:
ja
Mit Heizfunktion:
nein
Höhe:
1600 mm
Tiefe:
294 mm


