Startseite

RITTAL SPA - RIT3187630 SK BLUE E+, CONDI. DA PARETE 2,6 KW INOX - 3187630

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT3187630 SK BLUE E+, CONDI. DA PARETE 2,6 KW INOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 110...240 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 110...240 V

  • Spannungsart - AC

  • Mit Temperaturregelung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177934672

Artikelnummer

RIT3187630

Herstellernummer

3187630

Hersteller

RIT

Ausführung:

Luft/Luft

Betriebsspannung AC 50 Hz:

110...240 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

110...240 V

Spannungsart:

AC

Mit Temperaturregelung:

ja

Funktion Master/Slave:

ja

Mit Heizfunktion:

nein

Breite:

450 mm

Höhe:

1600 mm

Tiefe:

294 mm

SK Blue e+ condizionatore da parete 2,6 kW Inox 110-240 V, 1~, 380-480 V, 3~, 50-60 Hz, LAP: 450 x 1600 x 294 mm