Startseite

RITTAL SPA - RIT3185830 SK BLUE E +, WALL MOUNTED, 1600 W - 3185830

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT3185830 SK BLUE E +, WALL MOUNTED, 1600 W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 110...240 V

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 110...240 V

  • Mit Temperaturregelung - ja

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

5.056 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4028177708082

Artikelnummer

RIT3185830

Herstellernummer

3185830

Hersteller

RIT

Betriebsspannung AC 50 Hz:

110...240 V

Ausführung:

Luft/Luft

Spannungsart:

AC

Betriebsspannung AC 60 Hz:

110...240 V

Mit Temperaturregelung:

ja

Breite:

400 mm

Funktion Master/Slave:

ja

Mit Heizfunktion:

nein

Höhe:

950 mm

Tiefe:

310 mm

SK Blue e+ condizionatore da parete 1,6 kW 110-240 V, 1~, 380-480 V, 3~, 50-60 Hz, LAP: 400 x 950 x 310 mm