Startseite

RITTAL SPA - RIT3185730 SK BLUE E+ CONDI. DA TETTO - 3185730

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT3185730 SK BLUE E+ CONDI. DA TETTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 110...240 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 110...240 V

  • Spannungsart - AC

  • Mit Temperaturregelung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177927155

Artikelnummer

RIT3185730

Herstellernummer

3185730

Hersteller

RIT

Ausführung:

Luft/Luft

Betriebsspannung AC 50 Hz:

110...240 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

110...240 V

Spannungsart:

AC

Mit Temperaturregelung:

ja

Funktion Master/Slave:

ja

Mit Heizfunktion:

nein

Breite:

700 mm

Höhe:

308 mm

Tiefe:

560 mm

SK Blue e+ condizionatore da tetto 1,3kW, 110-240 V, 1~, 50/60 Hz, 380-480 V, 3~, 50/60 Hz, LAP: 700 x 308 x 560 mm