Startseite

RITTAL SPA - RIT3185330 SK BLUE E+ DA PARETE DA ESTERNO/OUTDOOR - 3185330

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 230...230 V

  • Mit Temperaturregelung - nein

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

5.056 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4028177958562

Artikelnummer

RIT3185330

Herstellernummer

3185330

Hersteller

RIT

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230...230 V

Ausführung:

Luft/Luft

Spannungsart:

AC

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230...230 V

Mit Temperaturregelung:

nein

Breite:

415 mm

Funktion Master/Slave:

nein

Mit Heizfunktion:

nein

Höhe:

990 mm

Tiefe:

280 mm

SK Condizionatore da parete Blue e+ outdoor. Potenza frigorifera totale 1,50 kW