Startseite

RITTAL SPA - RIT3173105 FELTRI RICAMBIO PER SK 3243, 3244 - 50PZ - 3173105

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT3173105 FELTRI RICAMBIO PER SK 3243, 3244 - 50PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 289 mm

  • Höhe - 289 mm

  • Tiefe - 17 mm

  • Filterklasse - G3

  • Mit Filtermatte - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177695573

Artikelnummer

RIT3173105

Herstellernummer

3173105

Hersteller

RIT

Breite:

289 mm

Höhe:

289 mm

Tiefe:

17 mm

Filterklasse:

G3

Mit Filtermatte:

ja

Farbe:

weiß

Werkstoff:

sonstige

EMV-Ausführung:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Feltro di ricambio per Sk 3243, 3244