Startseite

RITTAL SPA - RIT3173100 SK 5 FELTRI RICAMBIO 3153/63.1 - 3173100

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT3173100 SK 5 FELTRI RICAMBIO 3153/63.1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Breite - 289 mm

  • Höhe - 289 mm

  • Tiefe - 17 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177038134

Artikelnummer

RIT3173100

Herstellernummer

3173100

Hersteller

RIT

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

weiß

Breite:

289 mm

Höhe:

289 mm

Tiefe:

17 mm

EMV-Ausführung:

nein

Mit Filtermatte:

ja

Filterklasse:

G3

Schutzart (IP):

sonstige

SK 5 Feltri Ricambio 3153/63.1