RITTAL SPA - RIT3172105 FELTRI RICAMBIO - 50PZ - 3172105

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 221 mm
Höhe - 221 mm
Tiefe - 17 mm
Filterklasse - G3
Mit Filtermatte - ja
Packung
1 ST
EAN
4028177695566
Artikelnummer
RIT3172105
Herstellernummer
3172105
Hersteller
RIT
Breite:
221 mm
Höhe:
221 mm
Tiefe:
17 mm
Filterklasse:
G3
Mit Filtermatte:
ja
Farbe:
weiß
Werkstoff:
sonstige
EMV-Ausführung:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
SK Feltri ricambio per Sk 3240 -3241 (50pz.) LAP 221x221x17 mm


