RITTAL SPA - RIT3171120 FELTRO PIEGHE IP54 X VENT 3239. CONF 5- - 3171120
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Breite - 167 mm
Höhe - 167 mm
Tiefe - 21 mm
Packung
1 ST
EAN
4028177969155
Artikelnummer
RIT3171120
Herstellernummer
3171120
Hersteller
RIT
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Breite:
167 mm
Höhe:
167 mm
Tiefe:
21 mm
EMV-Ausführung:
nein
Mit Filtermatte:
ja
SK Feltro a pieghe IP54, per ventilatori-filtro/filtri di uscita 3239.xxx, LAP: 167x167x21 mm


