Startseite

RITTAL SPA - RIT3171105 FELTRI RICAMBIO - 50PZ - 3171105

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT3171105 FELTRI RICAMBIO - 50PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 173 mm

  • Höhe - 173 mm

  • Tiefe - 17 mm

  • Filterklasse - G3

  • Mit Filtermatte - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177695559

Artikelnummer

RIT3171105

Herstellernummer

3171105

Hersteller

RIT

Breite:

173 mm

Höhe:

173 mm

Tiefe:

17 mm

Filterklasse:

G3

Mit Filtermatte:

ja

Farbe:

weiß

Werkstoff:

sonstige

EMV-Ausführung:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

SK Feltro aria per Sk 3239 -3323 (50pz) LAP 173x173x17 mm