RITTAL SPA - RIT3171100 SK 5 FELTRI RICAMBIO 3151/61.1 - 3171100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Farbe - weiß
Breite - 173 mm
Höhe - 173 mm
Tiefe - 17 mm
Packung
1 ST
EAN
4028177038059
Artikelnummer
RIT3171100
Herstellernummer
3171100
Hersteller
RIT
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Breite:
173 mm
Höhe:
173 mm
Tiefe:
17 mm
EMV-Ausführung:
nein
Mit Filtermatte:
ja
Filterklasse:
G3
Schutzart (IP):
sonstige
SK 5 Feltri Ricambio 3151/61.1


