RITTAL SPA - RIT3166230 SK VENTILATORE DA TETTO 200-240V,50-60HZ - 3166230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 1345 m³/h
Spannungsart - AC
Höhe - 200 mm
Breite - 470 mm
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
4028177966277
Artikelnummer
RIT3166230
Herstellernummer
3166230
Hersteller
RIT
Volumenstrom, freiblasend:
1345 m³/h
Spannungsart:
AC
Höhe:
200 mm
Breite:
470 mm
Schutzart (IP):
IP20
Betriebsspannung AC 50 Hz:
200...240 V
Anzahl der Lüfter:
1
Farbe:
grau
Montageart:
sonstige
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Mit Filter:
ja
Betriebsspannung AC 60 Hz:
200...240 V
Tiefe:
470 mm
Dachlüfter:
ja
Bemessungsleistung:
30 W
Ausgeführt als Einschublüfter:
nein
Umlüfter:
nein
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
nein
EMV-Ausführung:
nein
RAL-Nummer:
7035


