Startseite

RITTAL SPA - RIT3140500 VENTILATORI DA TETTO 1069 M3/H 230 V - 3140500

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT3140500 VENTILATORI DA TETTO 1069 M3/H 230 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - AC

  • Höhe - 133 mm

  • Breite - 400 mm

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177709126

Artikelnummer

RIT3140500

Herstellernummer

3140500

Hersteller

RIT

Spannungsart:

AC

Höhe:

133 mm

Breite:

400 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Betriebsspannung AC 50 Hz:

220...240 V

Anzahl der Lüfter:

1

Farbe:

grau

Montageart:

sonstige

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Mit Filter:

nein

Betriebsspannung AC 60 Hz:

220...240 V

Tiefe:

400 mm

Dachlüfter:

nein

Ausgeführt als Einschublüfter:

nein

Umlüfter:

nein

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:

nein

EMV-Ausführung:

nein

SK Ventilatore da tetto EC 1000 m?/h, 200-240 V, 1~, 50/60 Hz LAP 400x133x400 mm con tecnologia EC