Startseite

RITTAL SPA - RIT3138000 VENTILATORI DA TETTO PER SOLO AERAZIONE - 3138000

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT3138000 VENTILATORI DA TETTO PER SOLO AERAZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - AC

  • Höhe - 133 mm

  • Breite - 400 mm

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 0...0 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177709188

Artikelnummer

RIT3138000

Herstellernummer

3138000

Hersteller

RIT

Spannungsart:

AC

Höhe:

133 mm

Breite:

400 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Betriebsspannung AC 50 Hz:

0...0 V

Anzahl der Lüfter:

1

Betriebsspannung DC:

0...0 V

Farbe:

grau

Montageart:

sonstige

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Mit Filter:

nein

Betriebsspannung AC 60 Hz:

0...0 V

Tiefe:

400 mm

Dachlüfter:

nein

Ausgeführt als Einschublüfter:

nein

Umlüfter:

nein

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:

nein

EMV-Ausführung:

nein

SK Filtro da tetto LAP 400x133x400mm senza motore