Startseite

RITTAL SPA - RIT3129100 RTT SCAMBIATORE ARIA/ARIA PAR. - 3129100

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT3129100 RTT SCAMBIATORE ARIA/ARIA PAR.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anbauart - integriert

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart - AC

  • Spezifische Wärmeleistung - 60 W/K

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177388987

Artikelnummer

RIT3129100

Herstellernummer

3129100

Hersteller

RIT

Anbauart:

integriert

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230...230 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230...230 V

Spannungsart:

AC

Spezifische Wärmeleistung:

60 W/K

SK RTT Scambiatore Aria/Aria Par.