Startseite

RITTAL SPA - RIT3124310 IOT ADATTATTORE PER RTT - 3124310

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT3124310 IOT ADATTATTORE PER RTT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177939059

Artikelnummer

RIT3124310

Herstellernummer

3124310

Hersteller

RIT

Bussystem KNX:

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Funk bidirektional:

nein

Ausführung:

sonstige

Montageart:

sonstige

Breite in Teilungseinheiten:

0

Demontageschutz:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Updatefähig:

ja

Protokoll:

TCP/IP

Providerabhängig:

nein

Visualisierung:

ja

Web-Server:

ja

Funkschnittstelle:

nein

IR-Schnittstelle:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

SK Adattatore di connessione per interfaccia IoT per Blue e con controllore e-comfort,LAP 80 x 30 x 40 mm,