Startseite

RITTAL SPA - RIT3118000 SK IGROSTATO RITTAL - 3118000

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT3118000 SK IGROSTATO RITTAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 5 A

  • Ausführung der Schaltfunktion - Wechsler (NO/NC)

  • Montageart - sonstige

  • Einstellbarer Ansprechwert für relative Luftfeuchtigkeit - 50...100 %

  • Mit Digital-Anzeige - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177036734

Artikelnummer

RIT3118000

Herstellernummer

3118000

Hersteller

RIT

Bemessungsstrom In:

5 A

Ausführung der Schaltfunktion:

Wechsler (NO/NC)

Montageart:

sonstige

Einstellbarer Ansprechwert für relative Luftfeuchtigkeit:

50...100 %

Mit Digital-Anzeige:

nein

SK Igrostato, 24-250 V, 1~, 24-48 V (DC), colore RAL 7035, LxAxP: 71 x 71 x 33,5 mm