RITTAL SPA - RIT3108100 VENTILATORE INTERNO PER TS 8 - 3108100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 160 m³/h
Spannungsart - AC
Schutzart (IP) - sonstige
Betriebsspannung AC 50 Hz - 0...0 V
Anzahl der Lüfter - 1
Packung
1 ST
EAN
4028177220485
Artikelnummer
RIT3108100
Herstellernummer
3108100
Hersteller
RIT
Volumenstrom, freiblasend:
160 m³/h
Spannungsart:
AC
Schutzart (IP):
sonstige
Betriebsspannung AC 50 Hz:
0...0 V
Anzahl der Lüfter:
1
Farbe:
grau
Montageart:
sonstige
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Mit Filter:
nein
Betriebsspannung AC 60 Hz:
0...0 V
Dachlüfter:
nein
Ausgeführt als Einschublüfter:
nein
Umlüfter:
nein
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
nein
EMV-Ausführung:
nein


