RITTAL SPA - RIT3105430 SK TOPTHERM RISCALDATORE ANTICOND. 800W - 3105430

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Betriebsspannung AC 50 Hz - 115...115 V
Mit Lüfter - nein
Mit Raumthermostat - nein
Spannungsart - AC
Betriebsspannung AC 60 Hz - 115...115 V
Packung
1 ST
EAN
4028177662919
Artikelnummer
RIT3105430
Herstellernummer
3105430
Hersteller
RIT
Betriebsspannung AC 50 Hz:
115...115 V
Mit Lüfter:
nein
Mit Raumthermostat:
nein
Spannungsart:
AC
Betriebsspannung AC 60 Hz:
115...115 V
Breite:
103 mm
Höhe:
200 mm
Dauerheizleistung bei 10 °C:
710 W
Tiefe:
103 mm
Schutzart (IP):
IP20


