Startseite

RITTAL SPA - RIT3105420 SK RISCALDATORE 400W 115V 50/60HZ -1 - 3105420

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 115...115 V

  • Mit Lüfter - nein

  • Mit Raumthermostat - nein

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 115...115 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177662902

Artikelnummer

RIT3105420

Herstellernummer

3105420

Hersteller

RIT

Betriebsspannung AC 50 Hz:

115...115 V

Mit Lüfter:

nein

Mit Raumthermostat:

nein

Spannungsart:

AC

Betriebsspannung AC 60 Hz:

115...115 V

Breite:

103 mm

Höhe:

200 mm

Dauerheizleistung bei 10 °C:

355 W

Tiefe:

103 mm

Schutzart (IP):

IP20

SK Riscaldatore 400W 230V 50/60Hz