RITTAL SPA - RIT3105400 SK TOPTHERM RISCALDATORE ANTICOND. 800W - 3105400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Betriebsspannung AC 50 Hz - 230...230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 230...230 V
Spannungsart - AC
Mit Lüfter - nein
Mit Raumthermostat - nein
Packung
1 ST
EAN
4028177662889
Artikelnummer
RIT3105400
Herstellernummer
3105400
Hersteller
RIT
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230...230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230...230 V
Spannungsart:
AC
Mit Lüfter:
nein
Mit Raumthermostat:
nein
Dauerheizleistung bei 10 °C:
800 W
Breite:
103 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
103 mm
Schutzart (IP):
IP20