Startseite

RITTAL SPA - RIT3105390 SK TOPTHERM RISCALDATORE ANTICOND. 400W - 3105390

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT3105390 SK TOPTHERM RISCALDATORE ANTICOND. 400W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Mit Lüfter - nein

  • Mit Raumthermostat - nein

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 230...230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177662872

Artikelnummer

RIT3105390

Herstellernummer

3105390

Hersteller

RIT

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230...230 V

Mit Lüfter:

nein

Mit Raumthermostat:

nein

Spannungsart:

AC

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230...230 V

Breite:

103 mm

Höhe:

200 mm

Dauerheizleistung bei 10 °C:

400 W

Tiefe:

103 mm

Schutzart (IP):

IP20

SK Toptherm Riscaldatore Anticond. 400W