Startseite

RITTAL SPA - RIT3105370 SK RISCALDATORE ANTICONDENSA 150 W - 3105370

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 110...240 V

  • Mit Lüfter - nein

  • Mit Raumthermostat - nein

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 110...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177638679

Artikelnummer

RIT3105370

Herstellernummer

3105370

Hersteller

RIT

Betriebsspannung AC 50 Hz:

110...240 V

Mit Lüfter:

nein

Mit Raumthermostat:

nein

Spannungsart:

AC

Betriebsspannung AC 60 Hz:

110...240 V

Breite:

90 mm

Höhe:

180 mm

Dauerheizleistung bei 10 °C:

130 W

Tiefe:

75 mm

Schutzart (IP):

IP20

SK Riscaldatore Anticondensa 150 W