RITTAL SPA - RIT3105350 SK RISCALDATORE ANTICONDENSA 75 W - 3105350
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Betriebsspannung AC 50 Hz - 110...240 V
Mit Lüfter - nein
Mit Raumthermostat - nein
Spannungsart - AC
Betriebsspannung AC 60 Hz - 110...240 V
Packung
1 ST
EAN
4028177638655
Artikelnummer
RIT3105350
Herstellernummer
3105350
Hersteller
RIT
Betriebsspannung AC 50 Hz:
110...240 V
Mit Lüfter:
nein
Mit Raumthermostat:
nein
Spannungsart:
AC
Betriebsspannung AC 60 Hz:
110...240 V
Breite:
64 mm
Höhe:
230 mm
Dauerheizleistung bei 10 °C:
63 W
Tiefe:
56 mm
Schutzart (IP):
IP20


