Startseite

RITTAL SPA - RIT3105340 SK RISCALDATORE ANTICONDENSA 50 W - 3105340

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsleistung - 50 W

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 110...240 V

  • Mit Lüfter - nein

  • Mit Raumthermostat - nein

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

439 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4028177638648

Artikelnummer

RIT3105340

Herstellernummer

3105340

Hersteller

RIT

Bemessungsleistung:

50 W

Betriebsspannung AC 50 Hz:

110...240 V

Mit Lüfter:

nein

Mit Raumthermostat:

nein

Spannungsart:

AC

Betriebsspannung AC 60 Hz:

110...240 V

Breite:

64 mm

Höhe:

155 mm

Dauerheizleistung bei 10 °C:

49 W

Tiefe:

56 mm

Schutzart (IP):

IP20

SK Riscaldatore Anticondensa 50 W