RITTAL SPA - RIT3105320 SK RISCALDATORE ANTICONDENSA 20 W - 3105320
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsleistung - 20 W
Betriebsspannung AC 50 Hz - 110...240 V
Mit Lüfter - nein
Mit Raumthermostat - nein
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
439 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4028177638624
Artikelnummer
RIT3105320
Herstellernummer
3105320
Hersteller
RIT
Bemessungsleistung:
20 W
Betriebsspannung AC 50 Hz:
110...240 V
Mit Lüfter:
nein
Mit Raumthermostat:
nein
Spannungsart:
AC
Betriebsspannung AC 60 Hz:
110...240 V
Breite:
45 mm
Höhe:
120 mm
Dauerheizleistung bei 10 °C:
18 W
Tiefe:
46 mm
Schutzart (IP):
IP20