Startseite

RITTAL SPA - RIT3032000 SV 6 ISOLAT. PERNO RIGIDO 50MM - 3032000

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT3032000 SV 6 ISOLAT. PERNO RIGIDO 50MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 0 mm

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177035287

Artikelnummer

RIT3032000

Herstellernummer

3032000

Hersteller

RIT

Länge:

0 mm

Anschlussgewindemaß (metrisch):

10

SV 6 Isolat. Perno Rigido 50mm