RITTAL SPA - RIT2843400 SZ BOCCHETT.PASSACAVI EMC M40 - 2843400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - sonstige
Gewindelänge - 6 mm
Schlüsselweite - 17 mm
Sechskant Eckmaß - 17 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4028177247055
Artikelnummer
RIT2843400
Herstellernummer
2843400
Hersteller
RIT
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindelänge:
6 mm
Schlüsselweite:
17 mm
Sechskant Eckmaß:
17 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
40...40 mm
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Schutzart (IP):
IP68
Schlagfest:
ja
Farbe:
sonstige
Biegeschutz:
nein
Mit Gegenmutter:
ja
Ausführung:
sonstige
Mehrfach-Dichteinsatz:
nein
Flachkabelverschraubung:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
EMV-Ausführung:
nein
Geschirmt:
nein


