Startseite

RITTAL SPA - RIT2686600 AP PULPITO INOX 1200X960X400 - 2686600

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT2686600 AP PULPITO INOX 1200X960X400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Komponente des Pultsystems - sonstige

  • Breite - 1200 mm

  • Höhe - 960 mm

  • Tiefe - 480 mm

  • Farbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

716 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4028177031432

Artikelnummer

RIT2686600

Herstellernummer

2686600

Hersteller

RIT

Komponente des Pultsystems:

sonstige

Breite:

1200 mm

Höhe:

960 mm

Tiefe:

480 mm

Farbe:

Edelstahl

Werkstoff:

sonstige

Schutzart (IP):

IP55

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Anzahl der Türen:

2

TP Pulpito compatto, LAP: 1200x960x400/T2: 480 mm, acciaio inox 1.4301