Startseite

RITTAL SPA - RIT2583100 SZ TELAIO PORTA MODULI 10 INGRESSI - 2583100

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT2583100 SZ TELAIO PORTA MODULI 10 INGRESSI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gewindelänge - 6 mm

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4028177939912

Artikelnummer

RIT2583100

Herstellernummer

2583100

Hersteller

RIT

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

sonstige

Schutzart (IP):

IP66

Gewindelänge:

6 mm

Farbe:

sonstige

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Mit Gegenmutter:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Mehrfach-Dichteinsatz:

nein

Ausführung:

sonstige

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schlüsselweite:

17 mm

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Schlagfest:

ja

Teilbare Verschraubung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Sechskant Eckmaß:

17 mm

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Flachkabelverschraubung:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Geschirmt:

nein

SZ Telaio Porta Moduli, per Ingresso connettori, Modulare, per 10 Piccoli Inserti di Tenuta O, per Feritoie per connettori da 24 Poli