Startseite

RITTAL SPA - RIT2567000 SZ CAVI MESSA A T. M8-M8 SEZ. 4 MM-5PZ - 2567000

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT2567000 SZ CAVI MESSA A T. M8-M8 SEZ. 4 MM-5PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiternennquerschnitt - 4 mm²

  • Leiter-Form - rund

  • Leitungs-Breite ca. - 0 mm

  • Leitungs-Höhe ca. - 0 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177027930

Artikelnummer

RIT2567000

Herstellernummer

2567000

Hersteller

RIT

Leiter-Material:

Kupfer

Leiternennquerschnitt:

4 mm²

Leiter-Form:

rund

Leitungs-Breite ca.:

0 mm

Leitungs-Höhe ca.:

0 mm

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Außendurchmesser ca.:

0 mm

SZ Cavetto di Messa a Terra, Collegamento M8-M8, SEzione 4 mm?, Lunghezza 300 mm