Startseite

RITTAL SPA - RIT2500320 SZ LAMPADA LED 1200 LUMEN 24V DC - 2500320

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT2500320 SZ LAMPADA LED 1200 LUMEN 24V DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 13 W

  • Mit Steckdose - nein

  • Mit Lichtsensor - ja

  • Spannungsart - DC

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177918818

Artikelnummer

RIT2500320

Herstellernummer

2500320

Hersteller

RIT

Lampenleistung:

13 W

Mit Steckdose:

nein

Mit Lichtsensor:

ja

Spannungsart:

DC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

ja

SZ Lampada a LED, 1200 Lm, 24 V (DC), con SEnsore di Movimento, Lunghezza 437 mm