RITTAL SPA - RIT2500310 SZ LAMPADADA LED 1200 LUMEN-SENSORE-PRES - 2500310

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 13 W
Mit Steckdose - nein
Mit Lichtsensor - ja
Spannungsart - AC
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4028177806986
Artikelnummer
RIT2500310
Herstellernummer
2500310
Hersteller
RIT
Lampenleistung:
13 W
Mit Steckdose:
nein
Mit Lichtsensor:
ja
Spannungsart:
AC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
ja


