RITTAL SPA - RIT2500300 SZ LAMPADA LED 1200 LUMEN SENSORE MOVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 13 W
Spannungsart - AC
Mit Steckdose - nein
Mit Lichtsensor - ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4028177809864
Artikelnummer
RIT2500300
Herstellernummer
2500300
Hersteller
RIT
Lampenleistung:
13 W
Spannungsart:
AC
Mit Steckdose:
nein
Mit Lichtsensor:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
ja


