Startseite

RITTAL SPA - RIT2500212 SZ LAMPADA LED 900 LUMEN STANDARD F - 2500212

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT2500212 SZ LAMPADA LED 900 LUMEN STANDARD F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 11 W

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Länge - 437 mm

  • Mit Steckdose - ja

  • Mit Lichtsensor - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177811348

Artikelnummer

RIT2500212

Herstellernummer

2500212

Hersteller

RIT

Lampenleistung:

11 W

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Länge:

437 mm

Mit Steckdose:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Bemessungsspannung:

100...230 V

Spannungsart:

AC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Werkstoff:

Aluminium

Montageart:

Schraubbefestigung

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

SZ Lampada LED 11Wpresa/Spina (Tipo) F/B (Type Cee 7/5)