Startseite

RITTAL SPA - RIT2500114 SZ LAMPADA LED 600 LUMEN CERTIFICATA UL - 2500114

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT2500114 SZ LAMPADA LED 600 LUMEN CERTIFICATA UL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 7 W

  • Mit Steckdose - nein

  • Mit Lichtsensor - nein

  • Spannungsart - AC

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177920545

Artikelnummer

RIT2500114

Herstellernummer

2500114

Hersteller

RIT

Lampenleistung:

7 W

Mit Steckdose:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Spannungsart:

AC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

ja

SZ Lampada a LED, 400 Lumen, lunghezza: 337 mm, 100-240 V, UL