RITTAL SPA - RIT2500110 SZ LAMPADADA LED 600 LUMEN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 7 W
Spannungsart - AC
Mit Steckdose - nein
Mit Lichtsensor - nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4028177806948
Artikelnummer
RIT2500110
Herstellernummer
2500110
Hersteller
RIT
Lampenleistung:
7 W
Spannungsart:
AC
Mit Steckdose:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
ja


