Startseite

RITTAL SPA - RIT2411871 SZ BOCC. PRESSACAVI IN OTTONE M63X1,5 - 2411871

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT2411871 SZ BOCC. PRESSACAVI IN OTTONE M63X1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - sonstige

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 34...44 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 63

  • Schutzart (IP) - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4028177810020

Artikelnummer

RIT2411871

Herstellernummer

2411871

Hersteller

RIT

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

sonstige

Geeignet für Kabeldurchmesser:

34...44 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

63

Schutzart (IP):

sonstige

Gewindelänge:

6 mm

Farbe:

sonstige

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Mit Gegenmutter:

ja

Werkstoffgüte:

Messing

Halogenfrei:

nein

Mehrfach-Dichteinsatz:

nein

Ausführung:

sonstige

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schlüsselweite:

17 mm

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Schlagfest:

ja

Teilbare Verschraubung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Sechskant Eckmaß:

17 mm

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Flachkabelverschraubung:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Geschirmt:

nein

SZ Bocchettone Passacavi In Ottone M63 X 15 per Diametro Cavi 34-44 mm