RITTAL SPA - RIT2411661 SZ BOCC. PRESSACAVI POLIAM. M50X1,5-5PZ - 2411661

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 50
Gewindesteigung - 1.5 mm
Gewindelänge - 18 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser - 30...38 mm
Packung
1 ST
EAN
4028177809949
Artikelnummer
RIT2411661
Herstellernummer
2411661
Hersteller
RIT
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
50
Gewindesteigung:
1.5 mm
Gewindelänge:
18 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
30...38 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Schutzart (IP):
IP68
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Gegenmutter:
ja
Ausführung:
gerade
Flachkabelverschraubung:
nein
Mit Zugentlastung:
ja
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
nein
Einsatztemperatur:
-30...100 °C
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
EMV-Ausführung:
nein


