RITTAL SPA - RIT2384030 SM CONTENITORE PER PULSANTERIA 3 FORI D - 2384030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 3
Farbe des Gehäuseoberteils - sonstige
Schutzart (IP) - IP66
Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Packung
1 ST
EAN
4028177529434
Artikelnummer
RIT2384030
Herstellernummer
2384030
Hersteller
RIT
Anzahl der Befehlsstellen:
3
Farbe des Gehäuseoberteils:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Durchmesser Öffnungen:
22.5 mm


