Startseite

RITTAL SPA - RIT2384010 SM CONTENITORE PER PULSANTERIA 1 FORO DI - 2384010

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT2384010 SM CONTENITORE PER PULSANTERIA 1 FORO DI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Farbe des Gehäuseoberteils - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl

  • Gehäusebauform - Aufbaugehäuse

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177529403

Artikelnummer

RIT2384010

Herstellernummer

2384010

Hersteller

RIT

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Farbe des Gehäuseoberteils:

sonstige

Schutzart (IP):

IP66

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Gehäusebauform:

Aufbaugehäuse

Durchmesser Öffnungen:

22.5 mm

SM contenitore per Pulsanteria 1 Foro