RITTAL SPA - RIT2374020 SG TUBO SUPPORTO 250MM - 2374020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - sonstige
Rohrlänge - 250 mm
Werkstoff - sonstige
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4028177219847
Artikelnummer
RIT2374020
Herstellernummer
2374020
Hersteller
RIT
Farbe:
sonstige
Rohrlänge:
250 mm
Werkstoff:
sonstige
SZ Tubo 250 mm


