RITTAL SPA - RIT2372102 SG LAMPADA SEGNALAZIONE LED 3 EL. X MURO - 2372102

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Signalsäulenelemente - 1
Funktion Blitzlicht - nein
Funktion Dauerlicht - ja
Funktion Rundumlicht - ja
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Packung
1 ST
EAN
4028177953765
Artikelnummer
RIT2372102
Herstellernummer
2372102
Hersteller
RIT
Anzahl der Signalsäulenelemente:
1
Funktion Blitzlicht:
nein
Funktion Dauerlicht:
ja
Funktion Rundumlicht:
ja
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Funktion Akustisch:
nein
Schutzart (IP):
IP65


