Startseite

RITTAL SPA - RIT2372021 SG SEGNALATORE LED FISSA GIALL 24V AC/DC - 2372021

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT2372021 SG SEGNALATORE LED FISSA GIALL 24V AC/DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Dauerlicht

  • Farbe - sonstige

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 0...0 V

  • Betriebsspannung DC - 24...24 V

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177953734

Artikelnummer

RIT2372021

Herstellernummer

2372021

Hersteller

RIT

Funktion:

Dauerlicht

Farbe:

sonstige

Betriebsspannung AC 50 Hz:

0...0 V

Betriebsspannung DC:

24...24 V

Spannungsart:

AC

Betriebsspannung AC 60 Hz:

0...0 V

Schutzart (IP):

sonstige

Gehäusefarbe:

schwarz

SG Lampada LED Fissa Gialla 24V Ac/DC