RITTAL SPA - RIT2372001 SG SEGNALATORE LED FLASH ROSSA 24V AC/DC - 2372001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauerlicht
Farbe - sonstige
Betriebsspannung AC 50 Hz - 0...0 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 0...0 V
Betriebsspannung DC - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
4028177953710
Artikelnummer
RIT2372001
Herstellernummer
2372001
Hersteller
RIT
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
sonstige
Betriebsspannung AC 50 Hz:
0...0 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
0...0 V
Betriebsspannung DC:
24...24 V
Spannungsart:
AC
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
sonstige


