RITTAL SPA - RIT2317000 SZ 10 GUIDE PORTANTI 400X387 - 2317000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Lochform - Langloch
Werkstoff - sonstige
Bohrlochabstand mittig - 5 mm
Materialstärke - 1.5 mm
Packung
1 ST
EAN
4028177021068
Artikelnummer
RIT2317000
Herstellernummer
2317000
Hersteller
RIT
Ausführung:
sonstige
Lochform:
Langloch
Werkstoff:
sonstige
Bohrlochabstand mittig:
5 mm
Materialstärke:
1.5 mm
SZ Guida portante TH 35/7,5 secondo EN 60 715, per L: 400 mm, lunghezza 387 mm


