Startseite

RITTAL SPA - RIT2316000 SZ 10 GUIDE PORTANTI 300X287 - 2316000

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT2316000 SZ 10 GUIDE PORTANTI 300X287

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Lochform - Langloch

  • Werkstoff - sonstige

  • Länge - 287 mm

  • Bohrlochabstand mittig - 5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177021044

Artikelnummer

RIT2316000

Herstellernummer

2316000

Hersteller

RIT

Ausführung:

sonstige

Lochform:

Langloch

Werkstoff:

sonstige

Länge:

287 mm

Bohrlochabstand mittig:

5 mm

Materialstärke:

1.5 mm

SZ Guida portante TH 35/7,5 secondo EN 60 715, per L: 300 mm, lunghezza 287 mm