RITTAL SPA - RIT2314000 SZ 10 GUIDE PORTANTI 150X137 - 2314000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Lochform - Langloch
Werkstoff - sonstige
Länge - 137 mm
Bohrlochabstand mittig - 5 mm
Packung
1 ST
EAN
4028177021006
Artikelnummer
RIT2314000
Herstellernummer
2314000
Hersteller
RIT
Ausführung:
sonstige
Lochform:
Langloch
Werkstoff:
sonstige
Länge:
137 mm
Bohrlochabstand mittig:
5 mm
Materialstärke:
1.5 mm
SZ Guida portante TH 35/7,5 secondo EN 60 715, per L: 150 mm, lunghezza 137 mm


