RITTAL SPA - RIT2313750 SZ 6 PROFILI TH35/7,5 2 METRI - 2313750

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Lochform - Langloch
Werkstoff - sonstige
Bohrlochabstand mittig - 5 mm
Materialstärke - 1.5 mm
Packung
1 ST
EAN
4028177020993
Artikelnummer
RIT2313750
Herstellernummer
2313750
Hersteller
RIT
Ausführung:
sonstige
Lochform:
Langloch
Werkstoff:
sonstige
Bohrlochabstand mittig:
5 mm
Materialstärke:
1.5 mm
SZ Guida Portante Secondo En 60 715, Esecuzione TH 35/7,5, Lunghezza 2000 mm


