RITTAL SPA - RIT2313150 SZ 6 PROFILI TH35/15 2 METRI - 2313150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Lochform - Langloch
Werkstoff - sonstige
Länge - 2000 mm
Bohrlochabstand mittig - 5 mm
Packung
1 ST
EAN
4028177020986
Artikelnummer
RIT2313150
Herstellernummer
2313150
Hersteller
RIT
Ausführung:
sonstige
Lochform:
Langloch
Werkstoff:
sonstige
Länge:
2000 mm
Bohrlochabstand mittig:
5 mm
Materialstärke:
1.5 mm
SZ Guida Portante Secondo En 60 715, Esecuzione TH 35/15, Lunghezza 2000 mm


